曜日別特売
27IRQ55MXC チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックス 54710934

チップ(仕上げ刃無し 55°)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)27注文コード54710934品番27IRQ55MXC
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手ピッチ範囲(mm)5.5-6.0ピッチ範囲(山数/inch)4.5-4材種MXC使用コーナー数3チップ寸法(mm)27内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする