曜日別特売
11IR11BSPTP25C チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックス 54716279

チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)11ピッチ範囲(山数/inch)11注文コード54716279品番11IR11BSPTP25C
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)11材種P25Cチップ寸法(mm)11使用コーナー数3内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする