11ERIL0.80BXC チップ(溝入れチップ) カーメックス 54717469

チップ(溝入れチップ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)11注文コード54717469品番11ERIL0.80BXC
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ツーリングコストをミニマムに!
カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。
ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。
精密に研磨されています。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

溝幅(mm)0.8勝手外径・右勝手および内径・左勝手チップ寸法(mm)11使用コーナー数3材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする