カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール P&B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
22
注文コード
54723638
品番
MPR3R0.2L22
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
47
寸法H(mm)
0.7
寸法F(mm)
1.3
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
22
材種
BXC
シャンク径(mm)
3.0
最小穴径(mm)
3.1