タイニーツール P&B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法R(mm)0.2 首長(mm)22 注文コード54723823 品番MPR5R0.2L22
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法R・首長・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 全長(mm)51 寸法H(mm)1.2 寸法F(mm)2.1 寸法R(mm)0.2 首長(mm)22 材種BXC シャンク径(mm)5.0 最小穴径(mm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする