カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール P&B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
30
注文コード
54723997
品番
MPR7R0.2L30
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
62
寸法H(mm)
1.5
寸法F(mm)
3.3
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
30
材種
BXC
シャンク径(mm)
7.0
最小穴径(mm)
7.1