カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725756
品番
C10I2TR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
適合ホルダ
H1, 2, 12
刃径(mm)
10.0
チップタイプ
C10
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
最小ねじ切り径(mm)
Φ≧16