カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップタイプ
C25
適合ホルダ
H10、11、16、17
注文コード
54725878
品番
C25I6UN
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホルダ
H10、11、16、17
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
ピッチ/山数
6山
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
切刃の山数
1