カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725984
品番
C25N60
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
適合ホルダ
H10、11、16、17
ピッチ範囲(mm)
内径:3.0-5.0、外径:2.5-4.5
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:8-5、外径:10-6
刃径(mm)
25.0
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
チップタイプ
C25
内径/外径
兼用
加工ねじ径(mm)
最小(ピッチ小)Φ≧30、(ピッチ大)Φ≧34