曜日別特売
C25Q60 バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7 カーメックス 54725993

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ範囲(山数/inch)内径:5-4、外径:6-5
ピッチ範囲(mm)内径;5.0-6.0、外径:4.5-5.0
内径;5.0-6.0、外径:4.5-5.0
内径:0.5-0.8、外径:0.4-0.8
内径:1.0-2.0、外径:0.8-1.75
内径:2.0-3.0、外径:1.75-2.5
内径:1.0-1.75、外径:0.8-1.5
内径:1.5-2.5、外径:1.0-2.0
内径:3.0-5.0、外径:2.5-4.5
適合ホルダH10、11、16、17
内容量1個注文コード54725993品番C25Q60
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
適合ホルダH10、11、16、17ピッチ範囲(mm)内径;5.0-6.0、外径:4.5-5.0ピッチ範囲(山数/inch)内径:5-4、外径:6-5刃径(mm)25.0形状ストレート刃使用コーナー数3チップタイプC25内径/外径兼用加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧34、(ピッチ大)Φ≧35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする