曜日別特売
SRC1210E バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製) カーメックス 54726018

バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ホルダーH1注文コード54726018品番SRC1210E
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)70首長(mm)19シャンク径(Φmm)12油穴使用ねじSR-S5適合レンチSR-K5首径(mm)7.3チップタイプC10ホルダーH1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする