曜日別特売
MDBB100-170-X1381 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB1 SMC 54726576

 

MDBB100-170-X1381 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB1 SMC 54726576
MDBB100-170-X1381 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB1 SMC 54726576

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)170
内容量1個注文コード54726576品番MDBB100-170-X1381
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする