11ER64UNP25C ユニファイ外径ねじ切チップ60° カーメックス 54726578

ユニファイ外径ねじ切チップ60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)11注文コード54726578品番11ER64UNP25C
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)64使用コーナー数3材種P25Cチップ寸法(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする