カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ユニファイ内径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(山数/inch)
20
注文コード
54728924
品番
11IR20UNBLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
20
使用コーナー数
3
材種
BLU
チップ寸法(mm)
11