外径ねじ切チップ60°仕上刃無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 注文コード54731749 品番16ERA60BLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はピッチ範囲・材質/仕上・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
勝手 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 使用コーナー数3 材種BLU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする