カーメックス
内径ネジ切チップ台形30°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
注文コード
54732467
品番
16IR2ZTRMXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.0
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16