カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(3個)
ピッチ(mm)
3.0
0.5
1.0
1.5
1.75
2.0
0.75
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
適合ホルダ
H3、4、5
H1、2、12、13
H1、2、15、17
H1、2、12
H3、4、5、14
H3、4、5
H6、7、8、9、15
H10、11、16、17
H10、11、24、25
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732853
品番
C12I3.0ISO
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
ピッチ(mm)
3.0
適合ホルダ
H3、4、5
使用コーナー数
3
刃径(mm)
12.4
チップタイプ
C12
内径/外径
内径
切刃の山数
1