CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54733079 品番 C18I5ACME
参考基準価格(税別)¥29,490 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状ストレート刃 適合ホルダH5.1、5.2、21 ピッチ範囲(山数/inch)5 刃径(mm)18.0 チップタイプC18 加工ねじ1 1/8、1 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする