カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733088
品番
C25I4ACME
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
適合ホルダ
H10、11、24、25
ピッチ範囲(山数/inch)
4
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
加工ねじ
1 1/2、1 3/4、2