曜日別特売
S350F8.0ISO CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃  ISOメートルねじ用 カーメックス 54733429

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ(mm)8.0
適合ホルダH12、13、14、26
H12、13、14、26
H3、3.1、4、5、18、19、20
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H5.1、5.2、21
内容量1個注文コード54733429品番S350F8.0ISO
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状スパイラル刃チップタイプS35ピッチ(mm)8.0刃径(mm)35.0刃数6適合ホルダH12、13、14、26M並目-M細目M130-M200切刃の山数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする