カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1個
ピッチ範囲(山数/inch)
10
10
24
16
20
9
12
14
8
7
6
5
4
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
H3、3.1、4、5、18、19、20
H3、3.1、4、5、18、19、20
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H5.1、5.2、21
H12、13、14、26
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54733614
品番
S150F10UN
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
刃数
6
ねじ
(UNC)3/4
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
ピッチ範囲(山数/inch)
10
刃径(mm)
15.0
チップタイプ
S17
切刃の山数
1