曜日別特売
S186F12UN CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN) カーメックス 54733666

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ範囲(山数/inch)12
適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H3、3.1、4、5、18、19、20
H5.1、5.2、21
H12、13、14、26
内容量1個注文コード54733666品番S186F12UN
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
形状スパイラル刃刃数6ねじ(UNF)1呼び7/8、15/16適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23ピッチ範囲(山数/inch)12刃径(mm)18.6チップタイプS20切刃の山数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする