CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733973 品番 S200DN55
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状スパイラル刃 チップタイプS20 ピッチ範囲(山数/inch)8-6 刃径(mm)20.0 刃数4 加工ねじ径(mm)Φ≧25 適合ホルダH5.1、5.2、21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする