曜日別特売
S160FAG60 CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60° カーメックス 54733989

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)内径:28-7、外径:32-8.5
ピッチ範囲(mm)内径:1.0-3.0、外径:0.8-3.0
内径:1.0-3.0、外径:0.8-3.0
内径:1.5-2.5、外径:1.0-2.0
内径:3.0-5.0、外径:2.5-4.5
内径:5.0-6.0、外径:4.5-5.0
適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20
H3、3.1、4、5、18、19、20
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H5.1、5.2、21
H12、13、14、26
内容量1個注文コード54733989品番S160FAG60
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状スパイラル刃チップタイプS17ピッチ範囲(mm)内径:1.0-3.0、外径:0.8-3.0ピッチ範囲(山数/inch)内径:28-7、外径:32-8.5刃径(mm)16.0適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20刃数6加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧20、(ピッチ大)Φ≧22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする