カーメックス
CMT マルチインサートミリングカッター シェルミル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54734287
品番
SRI0063-I16
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
No.
ツールNo.H28
寸法d(mm)
57
寸法S(mm)
44.0
寸法B(mm)
44.5
寸法D1(mm)
22
勝手
右
取付ねじ
SR-S16S
寸法Tmax(mm)
3.0
適合トルクスキー
SR-K16
切削径(Φmm)
63
チップタイプ
SI16