カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラジアス超硬エンドミル
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734619
品番
EM0605D13R03CR3
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.3
刃数
4