カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの スクエア超硬エンドミル
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734707
品番
EM0605D10CR3
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
材質
超硬
刃数
4