曜日別特売
22UIRL4UNP25C Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54737927

Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)4
材種P25C
内容量1ケース(10個)注文コード54737927品番22UIRL4UNP25C
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ範囲(山数/inch)4使用コーナー数3チップサイズ22U材種P25C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする