曜日別特売
22UIR4ABUTBMA Uスタイル 右勝手 内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) カーメックス 54738383

Uスタイル 右勝手 内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)4
材種BMA
内容量1ケース(10個)注文コード54738383品番22UIR4ABUTBMA
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)4使用コーナー数3チップサイズ22U材種BMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする