カーメックス
Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-3.25
4.5-3.25
4-2.75
ピッチ範囲(mm)
5.5-8.0
5.5-8.0
6.5-9.0
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54739099
品番
22UEIRLU55P25C
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
5.5-8.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-3.25
チップサイズ
22U
材種
P25C
使用コーナー数
3