曜日別特売
22IR5VAMMXC 内径ねじ切チップ バム(VAM) カーメックス 54740255

内径ねじ切チップ バム(VAM)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)5
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54740255品番22IR5VAMMXC
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)5使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする