16IR10APIRDMXC 内径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND) カーメックス 54740614

内径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54740614品番16IR10APIRDMXC
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)10使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)16TAPER IPF0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする