カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ 油井管用(V-0.050)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
材種
MXC
注文コード
54740763
品番
27IR4API503MXC
参考基準価格(税別)
¥30,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
27
ピッチ範囲(山数/inch)
4
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3
TAPER IPF
3