カーメックス
内径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
勝手
右
右
左
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54740919
品番
27VIR3UNMXC
参考基準価格(税別)
¥44,550
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
3
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
27