カーメックス
外径ねじ切チップ UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
36
48
44
40
24
20
28
32
36
18
16
14
13
12
11
10
9
8
勝手
左
右
左
材種
P25C
P25C
MXC
BMA
チップ寸法(mm)
11
11
16
全165種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54742285
品番
11EL36UNJP25C
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(山数/inch)
36
勝手
左
材種
P25C
使用コーナー数
3