カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
材種
BMA
刃先角度(°)
55
注文コード
54743965
品番
27VELV55BMA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・刃先角度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
ピッチ範囲(mm)
6.0-10.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.5
使用コーナー数
3
刃先角度(°)
55
材種
BMA
チップ寸法(mm)
27