外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 材種BMA 刃先角度(°)60 注文コード54743999 品番27VELV60BMA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材種・刃先角度6種類から選べます 他の種類を見る
勝手 ピッチ範囲(mm)6.0-10.0 ピッチ範囲(山数/inch)4-2.5 使用コーナー数3 刃先角度(°)60 材種BMA チップ寸法(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする