曜日別特売
GT19R0.5ISOBLU スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックス 54745609

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.5
材種BLU
内容量1ケース(5個)注文コード54745609品番GT19R0.5ISOBLU
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ(mm)0.5勝手使用コーナー数3材種BLUチップ寸法(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする