カーメックス
スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.75
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
材種
BLU
BLU
K20
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54745706
品番
GT19R1.25ISOBLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BLU
チップ寸法(mm)
19