カーメックス
スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
48-16
14-8
48-8
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
0.5-1.5
1.75-3.0
0.5-3.0
材種
K20
BLU
K20
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54747167
品番
GT19LAG60K20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先角度(°)
60
チップ寸法(mm)
19
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
勝手
左
材種
K20
使用コーナー数
3