曜日別特売
H23E20UN スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54747587

スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
ピッチ範囲(山数/inch)20
内容量1ケース(2個)注文コード54747587品番H23E20UN
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チップサイズH23ピッチ範囲(山数/inch)20内径/外径外径適合ホルダSRH23-2/SRH23M-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする