曜日別特売
H32E24UN スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54747666

スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)24
内容量1ケース(5個)注文コード54747666品番H32E24UN
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チップサイズH32ピッチ範囲(山数/inch)24内径/外径外径適合ホルダSRH32-5/SRH32P-5/SRH32-5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする