カーメックス
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(6個)
1ケース(6個)
1ケース(2個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
14
19
14
11
適合ホルダ
SRH15-1
SRH13-1
SRH15-1
SRH17-2、SRH17J-2
SRH19-3、SRH19J-3
SRH23-2
SRH32-5/SRH32-5M
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54747903
品番
H15-14W
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじ径
G1/2
適合ホルダ
SRH15-1
ピッチ範囲(山数/inch)
14
チップサイズ
H15
内径/外径
兼用