曜日別特売
H17-14W スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット) カーメックス 54747919

スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(6個)
ピッチ範囲(山数/inch)14
適合ホルダSRH17-2、SRH17J-2
内容量1ケース(6個)注文コード54747919品番H17-14W
参考基準価格(税別)¥59,520販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ねじ径G1/2-5/8適合ホルダSRH17-2、SRH17J-2ピッチ範囲(山数/inch)14チップサイズH17内径/外径兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする