スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6個) 注文コード 54748366 品番 H19I8UN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,120 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チップサイズH19 ピッチ範囲(山数/inch)8 内径/外径内径 ねじ(UN)1 1/16、1 1/18、(UNC)1 適合ホルダSRH19-3、SRH19J-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする