スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54748488 品番 H32I5UN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チップサイズH32 ピッチ範囲(山数/inch)5 内径/外径内径 ねじ(UNC)1 3/4 適合ホルダSRH32-5/SRH32-5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする