カーメックス
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(4個)
1ケース(6個)
1ケース(2個)
1個
1ケース(3個)
1ケース(5個)
1ケース(4個)
ピッチ範囲(山数/inch)
6
16
14
12
10
9
8
32
20
18
7
6
5
4.5
4
適合ホルダ
SRH40-4
SRH13-1
SRH15-1
SRH17-2、SRH17J-2
SRH19-3、SRH19J-3
SRH23-2
SRH28-3
SRH32-5/SRH32-5M
SRH40-4
SRH45-6/SRH45-6M
SRH63-9
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4個)
注文コード
54748497
品番
H40I6UN
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H40
ピッチ範囲(山数/inch)
6
内径/外径
内径
ねじ
(UN)1 15/16、2
適合ホルダ
SRH40-4