曜日別特売
H40I4.5UN スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54748506

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(4個)
ピッチ範囲(山数/inch)4.5
適合ホルダSRH40-4
内容量1ケース(4個)注文コード54748506品番H40I4.5UN
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チップサイズH40ピッチ範囲(山数/inch)4.5内径/外径内径ねじ(UNC)2適合ホルダSRH40-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする