曜日別特売
SEMR1616H4 旋盤用 スクウェアシャンクホルダー カーメックス 54748856

旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード54748856品番SEMR1616H4
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
取付径(Φmm)4.0寸法B1(mm)24全長(mm)120寸法L1(mm)16寸法H1(mm)24寸法HC(mm)16シャンク断面寸法(mm)16×16寸法LC(mm)7クランプSIM-K25レンチSIM-S25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする