曜日別特売
22ER6.0RD204MXC 外径ねじ切チップ ROUND(DIN20400) カーメックス 54749014

外径ねじ切チップ ROUND(DIN20400)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)6.0
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54749014品番22ER6.0RD204MXC
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)6.0勝手使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする